28667 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-3223-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJoa05DOHhNRE0xTWpJeU9UVTBPREEyTWk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZNekl5TTE5U1JGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZTkyMmIyN2QzMzkwYWExZjg2ZTg5YTBkZjdkNDcwNWMxOTAxNDQ1NGM5NTU5NGM2ODEyODhkYjA4ZmUyMmI4
20891538 软管 

GATES GATES

28667

描述

GATES 28667

Hose, Multi Purpose; 5/8" ID; 15/16" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure

制造商部件号

28667

BDI部件号
20891538

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053006582
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multi Purpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
0 Deg F To 212 Deg F
工作压力
315 PSI | 22 Bar
典型用途
Low Pressure Air | Water | Agricultural Spraying | Oil | Grease | Air Spray Painting
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One-Braid Polyester Cord Reinforcement | 300 FT Length
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
详细描述
Hose, Multi Purpose; 5/8" ID; 15/16" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 315 PSI - 22 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新