GATES
GATES
2IN 19W USO MULTIPLE 50FT
GATES GATES
描述
GATES 2IN 19W USO MULTIPLE 50FT
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN 19W USO MULTIPLE 50FT
BDI部件号
23287211
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-19W-USO-MULTIPLE-50FT/p/23287211
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Textile Reinforced
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Red; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米