GATES
GATES
2IN 4176HD ENGINE COOLANT 88PSI 3FT
GATES GATES
描述
GATES 2IN 4176HD ENGINE COOLANT 88PSI 3FT
Coolant Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 88 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN 4176HD ENGINE COOLANT 88PSI 3FT
BDI部件号
22284040
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-4176HD-ENGINE-COOLANT-88PSI-3FT/p/22284040
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647693
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Coolant
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
88 PSI | 6.1 Bar
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Coolant
重量/磅
2.91
详细描述
Coolant Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 88 PSI | 6.1 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.52 英寸 | 64.008 毫米