2IN ALLCRETE WIRE 1233 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ALLCRETE-WIRE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhqWkM4eE1UQXdNemN6T1RRM01Ua3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFVeE1RMUpGVkVWZlYwbFNSVjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MWEzMWI3OTE1ZjA5YjUzMjhiZjY2MmY3ZGU5YmQ4MGJiYTgzNjUxMTcyZjQzY2E2ZDgzZTU0ODcxNjE3OTgx
423964 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2IN ALLCRETE WIRE 1233

描述

CONTINENTAL 2IN ALLCRETE WIRE 1233

Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.992" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN ALLCRETE WIRE 1233

BDI部件号
423964

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256240720
重量 / Kilogram
1.242
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
1233 PSI | 85 Bar
典型用途
Concrete Boom Truck | High Pressure Concrete Pump
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply High Strength Wire | Bend Radius 9 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
2.74
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.992" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1233 PSI | 85 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新