CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN CHEMICAL TRANSFER XLPE GREEN
BDI部件号
423230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-CHEMICAL-TRANSFER-XLPE-GREEN/p/423230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256216084
重量 / Kilogram
0.613
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018700
重量/磅
132
详细描述
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.61" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.61 英寸 | 66.294 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米