https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhsTlM4eE1EYzNNRGczTlRJNE5UVXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNNVjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDljMzYzMTVmZWVjODNjM2U3Mjc3ZThhNzJkNzZkZWQxNWFjMWY0NmJhZjhkNjIwZThjNmI2ZTAwMmE2OTY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4171-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhsTlM4eE1EYzNNRGczTlRJNE5UVXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTNNVjlIVWs1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MDljMzYzMTVmZWVjODNjM2U3Mjc3ZThhNzJkNzZkZWQxNWFjMWY0NmJhZjhkNjIwZThjNmI2ZTAwMmE2OTY4
GATES
GATES
2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE
GATES GATES
描述
GATES 2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE
Marine; 2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN ENGINE COOLANT MARINE SILICONE
BDI部件号
18201981
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-ENGINE-COOLANT-MARINE-SILICONE/p/18201981
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053665635
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-65 To 347 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial | Marine | Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41710285
重量/磅
7.3
详细描述
Marine; 2" Inside Diameter; 2.38" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 75 PSI - 5.2 Bar Operating Pressure
外径
2.38 英寸 | 60.452 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米