CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN EXSTATIC BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN EXSTATIC BLUE
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN EXSTATIC BLUE
BDI部件号
423401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-EXSTATIC-BLUE/p/423401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233777
重量 / Kilogram
0.489
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Black Spiral Transfer Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20019899
重量/磅
107
详细描述
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米