CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 100
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 100
Mining; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN FLEXTRA ROCK DUST YELLOW 100
BDI部件号
424001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-FLEXTRA-ROCK-DUST-YELLOW-100/p/424001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217340
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-25 To 200 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Rock Dust Operation in Underground Mine
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Flame-Resistant | Bend Radius 8 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商内部编号
20020009
重量/磅
40
详细描述
Mining; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米