2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 150PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MIL-LP-FL-OIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmd3T0M4eE1ESTRNVE0zTlRrMU56QXlNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVbE1YMHhRWDBaTVgwOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjZjQzMDY2MzE4ZmE1OTM0YTFkN2I3ZWIzZWUyNDNjMGY2NzQyYmVhNTRjNDdjYmI5OWJkMmQzOTA2MjNiNjhj
18201926 软管 

GATES GATES

2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 150PSI

描述

GATES 2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 150PSI

Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2IN MIL-DTL-6000C AIRCRAFT 150PSI

BDI部件号
18201926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053665215
重量 / Kilogram
0.354
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 20 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33360424
重量/磅
7.8
详细描述
Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.27 英寸 | 57.658 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新