https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwTWk4eE1UQXdNemMwTURJMU9ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEVWWVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEwM2JlY2JiZDI5ZTI3MzRiNWVmZDUxNmQzYzM5MzllOWQxYjk4MjZhOGFhNzI3ZjM4OGUxZGZmNTc1NTdiOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLEX-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGhMMmcwTWk4eE1UQXdNemMwTURJMU9ETXpOQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEVWWVgwTk1VbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjEwM2JlY2JiZDI5ZTI3MzRiNWVmZDUxNmQzYzM5MzllOWQxYjk4MjZhOGFhNzI3ZjM4OGUxZGZmNTc1NTdiOQ
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
BDI部件号
423419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-NUTRIFLEX-S-D-CLEAR/p/423419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219221
重量 / Kilogram
0.223
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material | Liquid In Gravity Flow and Vacuum Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear High Density Rigid Pliovic Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 4 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013341
重量/磅
51
详细描述
Food and Beverage; 2" Inside Diameter; 2.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 40 PSI - 2.8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.43 英寸 | 61.722 毫米