https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhsWlM4eE1UQXdNemN4TXpJNU1ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTA5ZjYwOTVmYWJjOTA4ZjljMzRjZGFlMDc3ZGIwNWNjNWZhYWJlNTVkZGYzYWMwZjJiMTIyMDg5OGE5NTVj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ORTAC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmhsWlM4eE1UQXdNemN4TXpJNU1ESTNNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlQxSlVRVU5mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlZTA5ZjYwOTVmYWJjOTA4ZjljMzRjZGFlMDc3ZGIwNWNjNWZhYWJlNTVkZGYzYWMwZjJiMTIyMDg5OGE5NTVj
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN ORTAC 250 RED
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN ORTAC 250 RED
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN ORTAC 250 RED
BDI部件号
423832
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-ORTAC-250-RED/p/423832
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256212000
重量 / Kilogram
0.528
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
工作温度范围
-20 To 190 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Abusive Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
200FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Synthetic Yarn Braid | High Oil Resistance | 50FT Increment | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商内部编号
20023278
重量/磅
216
详细描述
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Red; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米