https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1500-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcxWlM4eE1EYzNNamM0TXpreU16SXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTFNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTYyMTlkMWEwZjQyYTBhZTRlODY4MGFiZjIyZDgzNmE1MWVjMzhiOTRiMzE0ZjAwMjBlNDM1ZWU0MjQzZjkzMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPIRAFLEX-1500-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmcxWlM4eE1EYzNNamM0TXpreU16SXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQkpVa0ZHVEVWWVh6RTFNREJmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTYyMTlkMWEwZjQyYTBhZTRlODY4MGFiZjIyZDgzNmE1MWVjMzhiOTRiMzE0ZjAwMjBlNDM1ZWU0MjQzZjkzMA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 79 PSI - 5.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN SPIRAFLEX 1500 CLEAR/GREEN
BDI部件号
425292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-SPIRAFLEX-1500-CLEAR-GREEN/p/425292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132827
重量 / Kilogram
0.268
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
79 PSI | 5.4 Bar
典型用途
Agricultural | Construction | Industrial | Septic Tank Cleaning
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid Green Pliovic Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20013249
重量/磅
59
详细描述
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.31" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 79 PSI - 5.4 Bar Operating Pressure
外径
2.31 英寸 | 58.674 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米