CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN SPIRAFLEX YELLOW
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN SPIRAFLEX YELLOW
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.34" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN SPIRAFLEX YELLOW
BDI部件号
425248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-SPIRAFLEX-YELLOW/p/425248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 299 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256125973
重量 / Kilogram
0.197
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber | PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Marine | Mining
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement | Fire-Retardant
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20012469
重量/磅
126
详细描述
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.34" Outside Diameter; Rubber | PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.34 英寸 | 59.436 毫米