https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-LD-CLR-WHT-HLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrTVM4eE1EYzJPVE0zTlRjNE9UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDB4RVgwTk1VbDlYU0ZSZlNFeFlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjNWFhZTIwYTAwYzIzMTkwMzM3NzY5MWUxYTA0YzJhNTRmMTY0NzcwM2M0MmZmZDg4NzgwNmM3YmZmMzBlNGI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SPTHNE-LD-CLR-WHT-HLX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmhrTVM4eE1EYzJPVE0zTlRjNE9UQTROaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxQlVTRTVGWDB4RVgwTk1VbDlYU0ZSZlNFeFlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdjNWFhZTIwYTAwYzIzMTkwMzM3NzY5MWUxYTA0YzJhNTRmMTY0NzcwM2M0MmZmZDg4NzgwNmM3YmZmMzBlNGI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
Material Handling; 2" Inside Diameter; 2.35" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2IN SPIRATHANE LD CLEAR/WHITE
BDI部件号
423734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2IN-SPIRATHANE-LD-CLEAR-WHITE/p/423734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256132346
重量 / Kilogram
15.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
0 To 158 Deg F
工作压力
25 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Dry Pneumatic Conveying of Solid | Low Pressure Blowing
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density White Rigid Pliovic with PVC Helix | Medium Oil Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商内部编号
20013123
重量/磅
34
详细描述
Material Handling; 2" Inside Diameter; 2.35" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 25 PSI - 1.7 Bar Operating Pressure
外径
2.35 英寸 | 59.69 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米