2INX100FT ARVAC SW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-ARVAC-SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhqTnk4eE1UQXdNemN6T1RZMk9EVXhNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlFWSldRVU5mVTFkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGMzN2RjMWY5ODE5NDJmZjBiNzM1MmMxMjQ3MzQ2MDMxNTk3MmFjNzA4Yjc5N2JhZjc4YjY2NDkxNWNhMTgwZTQ
24576309 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX100FT ARVAC SW

描述

CONTINENTAL 2INX100FT ARVAC SW

Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT ARVAC SW

BDI部件号
24576309

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256063701
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Urethane
外圈材料
Nitrile | Polyurethane | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 158 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 2.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
67
详细描述
Material Handling Hose; 2" Inside Diameter; 2.46" Outside Diameter; Urethane Inner Material; Nitrile | Polyurethane | PVC Outer Material; Black; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.46 英寸 | 62.484 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新