CONTINENTAL
CONTINENTAL
2INX100FT CHEM ACID DIS GRAY 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 2INX100FT CHEM ACID DIS GRAY 150
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Chlorosulfonated Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT CHEM ACID DIS GRAY 150
BDI部件号
24572261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-CHEM-ACID-DIS-GRAY-150/p/24572261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256494840
重量 / Kilogram
0.479
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Chlorosulfonated Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 220 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Chlorosulfonated Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米