https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-XTRM-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTVM4eE1ESTNPVE0yT1RJME5EY3dNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZXRlJTVFY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNWMzYTE3OTdjMjM4ZDA3ODc5YzJiYzJkNjNhNDZjMGE1NWI5NmQxYjkxY2MzNmY3YWQ3N2UxZjg3ODMxYjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FOOD-MASTER-XTRM-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhrTVM4eE1ESTNPVE0yT1RJME5EY3dNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrOVBSRjlOUVZOVVJWSmZXRlJTVFY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwNWMzYTE3OTdjMjM4ZDA3ODc5YzJiYzJkNjNhNDZjMGE1NWI5NmQxYjkxY2MzNmY3YWQ3N2UxZjg3ODMxYjA
GATES
GATES
2INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
GATES GATES
描述
GATES 2INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT F AND B MASTER GRAY 250PSI
BDI部件号
18201542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-F-AND-B-MASTER-GRAY-250PSI/p/18201542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053643527
重量 / Kilogram
0.55
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Sanitron
外圈材料
EPDM
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Milk | Juice | Beer | Soft Drink | Pharmaceutical | Cosmetics or Water Based Product Transfer | Suction | Pneumatic or Gravity System
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 6 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320266
重量/磅
121
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.62" Outside Diameter; Sanitron Inner Material; EPDM Outer Material; Gray; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
2.62 英寸 | 66.548 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米