2INX100FT INFINITY CHEM 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-INFINITY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTJMMmhpWWk4eE1UQXdNelkzTkRneU1EWXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNVNUdTVTVKVkZsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxOTY5ZjNmN2ZjNWY3MzgzMzdkYWM4NThlNTY3MTcyYjM5MmQ5MjE3OGYxY2ZhNDY3YmVmNmIyN2VjYTFlMDYx
24579935 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX100FT INFINITY CHEM 150

描述

CONTINENTAL 2INX100FT INFINITY CHEM 150

Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.79" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT INFINITY CHEM 150

BDI部件号
24579935

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256571572
重量 / Kilogram
1.251
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
重量/磅
122
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.79" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.79 英寸 | 70.866 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新