2INX100FT MUSTANG CRUSH 200PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MUSTANGCR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobU15ODVNelk0TmpFNU1EVTNNVGd5TG1wd1p3fGNjMjYxZDMzMGNmYTFhZjE0NjkwOGU5NTEyMGE3OTIzYTEwODA5MTA5NzhlYjA2YzMxYWM3NTg1N2YxNjgxYWU
18201997 软管 

GATES GATES

2INX100FT MUSTANG CRUSH 200PSI

描述

GATES 2INX100FT MUSTANG CRUSH 200PSI

Chemical; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT MUSTANG CRUSH 200PSI

BDI部件号
18201997

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650761
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Monofilament Helix | Bend Radius 9 Inch | Crush and Kink Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950610
重量/磅
108
详细描述
Chemical; 2" Inside Diameter; 2.63" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新