2INX100FT PALADIN DROP https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PALADIN-BLK-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmcyWXk4eE1UQXdNelkzTlRBeE56STBOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFRk1RVVJKVGw5Q1RFdGZUMUpPUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEwNjhjZmNmMzRjMDE3ZjU1ZTRmYzNhMWRmZDlhMjAwMzFmOTc0MTZhMTdhZjUyYzBjNDZlNjk2OWNiYWI5MDI
424150 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX100FT PALADIN DROP

描述

CONTINENTAL 2INX100FT PALADIN DROP

Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT PALADIN DROP

BDI部件号
424150

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256271113
重量 / Kilogram
1.178
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black | Orange
工作温度范围
-30 To 160 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Bend Radius | Synthetic Fabric Plies
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
93
详细描述
Petroleum Hose; 2" Inside Diameter; 2.84" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black | Orange; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.84 英寸 | 72.136 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新