GATES
GATES
2INX100FT PLANT MASTER PLUS 300 NC BLK
GATES GATES
描述
GATES 2INX100FT PLANT MASTER PLUS 300 NC BLK
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 2" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; Specially Compounded Elastomer Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX100FT PLANT MASTER PLUS 300 NC BLK
BDI部件号
20542051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX100FT-PLANT-MASTER-PLUS-300-NC-BLK/p/20542051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053777642
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multi-Purpose
内层材料
Elastomer
外圈材料
Elastomer
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 16.5 Inch | Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
32063968
重量/磅
132
详细描述
Multi Purpose Hose; Air and Multi-Purpose; 2" Inside Diameter; 2.56" Outside Diameter; Specially Compounded Elastomer Inner Material; Specially Compounded Elastomer Outer Material; Black; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米