2INX100FT STEEL AIR YELLOW https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-PCORD-SA-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmhqT0M4eE1UQXdNemN6TXprMk5qZzNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlVFTlBVa1JmVTBGZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNhODAxOTEzN2E0YWUzODRlM2JhN2FlYmQ2NDE1ZjEzYWI1MmMyZDk2ZDI0NzY4ZjA3NzkzNDNmMWY1NDRjMTE
423059 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX100FT STEEL AIR YELLOW

描述

CONTINENTAL 2INX100FT STEEL AIR YELLOW

Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT STEEL AIR YELLOW

BDI部件号
423059

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256332586
重量 / Kilogram
0.725
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 210 Deg F
工作压力
500 PSI | 34.5 Bar
典型用途
Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
159
详细描述
Multipurpose Hose; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 500 PSI | 34.5 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.66 英寸 | 67.564 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新