2INX100FT TERMINATOR AIR AND MP 501PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-TERMNATR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnNVpDODVNelk0TmpJd01UTTROVEkyTG1wd1p3fGQyMGFkMGI4MmJhMzNiNmU2MGM4MmJmNDJhYTEzNjAyOGY5OWViN2NlNzgwYjg2MDVjZWJkODRmYWI3NzEzODU
18201727 软管 

GATES GATES

2INX100FT TERMINATOR AIR AND MP 501PSI

描述

GATES 2INX100FT TERMINATOR AIR AND MP 501PSI

Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 501 PSI - 35 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX100FT TERMINATOR AIR AND MP 501PSI

BDI部件号
18201727

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053633740
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
501 PSI | 35 Bar
典型用途
Air Drill | Construction | Mining | Poultry Plant
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 14 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
32020032
重量/磅
135
详细描述
Air and Multipurpose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 501 PSI - 35 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新