2INX10FT 4663K MARINE 20PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663K-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc4NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kzTDJoall5OHhNRE0xTWpJek56UTBOVEUxTUM5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTB0ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRmNmE2YmQyN2E4OTExNTJmNGY2MDI3ZWNlYmRjNjA5OTI1ZTU3NDBjOTA4YzkzNjgwYTlkYjNjYmQ5M2E5NjA
18201832 软管 

GATES GATES

2INX10FT 4663K MARINE 20PSI

描述

GATES 2INX10FT 4663K MARINE 20PSI

Marine; 2" Inside Diameter; 2-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX10FT 4663K MARINE 20PSI

BDI部件号
18201832

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053215397
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Automobile | Fuel Tank Filler
价格单位
CARTON
包装数量
10FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric with 2 Built-In Steel Wire Helix | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46632930
重量/磅
5.3
详细描述
Marine; 2" Inside Diameter; 2-1/4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 20 PSI - 1.4 Bar Operating Pressure
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新