GATES
GATES
2INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI
GATES GATES
描述
GATES 2INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI
Oil and Petroleum; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX200FT SEA HORSE HOSE 300PSI
BDI部件号
18201668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX200FT-SEA-HORSE-HOSE-300PSI/p/18201668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053461978
重量 / Kilogram
0.81
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial | Offshore/Onshore Transfer
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Static Wire | Bend Radius 14 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
41100701
重量/磅
356
详细描述
Oil and Petroleum; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
2.66 英寸 | 67.564 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米