2INX20FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-NUTRIFLO-CLR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmczWWk4eE1UQXdNemN4T1RBMU56UXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRsVlVVa2xHVEU5ZlEweFNYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMxYTI1N2E3ZGI0ZGFiMWJhNTgxNDdhZDJkYTVmOGQ0YmNmYTU4NmU5MjQ5YjI1MTg1YTQzYTZhMDBjMGM2N2M
24574456 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2INX20FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE

描述

CONTINENTAL 2INX20FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE

Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 79 PSI | 5.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2INX20FT NUTRIFLO SD CLEAR/WHITE

BDI部件号
24574456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256503535
重量 / Kilogram
0.319
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear | White
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
79 PSI | 5.4 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Density Rigid PVC Helix Reinforcement | Bend Radius 5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
47.4
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.37" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear | White; 79 PSI | 5.4 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.37 英寸 | 60.198 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新