GATES
GATES
2INX50FT 1000MP MINE MASTER
GATES GATES
描述
GATES 2INX50FT 1000MP MINE MASTER
Mining; 2" Inside Diameter; 2.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX50FT 1000MP MINE MASTER
BDI部件号
1098542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX50FT-1000MP-MINE-MASTER/p/1098542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053561500
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Industrial | Mine Spray | Wash down
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36190766
重量/磅
294
详细描述
Mining; 2" Inside Diameter; 2.45" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Yellow; 1000 PSI - 70 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.45 英寸 | 62.23 毫米