GATES
GATES
2INX50FT 205MB WRAPPED STEAM KING
GATES GATES
描述
GATES 2INX50FT 205MB WRAPPED STEAM KING
Steam; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2INX50FT 205MB WRAPPED STEAM KING
BDI部件号
18201954
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2INX50FT-205MB-WRAPPED-STEAM-KING/p/18201954
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053458510
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 450 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 25 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
制造商货号
36050681
重量/磅
78.5
详细描述
Steam; 2" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
2.66 英寸 | 67.564 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米