https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MN-MSTRCKDST-100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtTkM4eE1ESTRNVE0zTXpJd05EVXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNWZUVk5VVWtOTFJGTlVYekV3TUZORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY5MzFjMzNmOTU3N2UwNDc5NzNiZGYwYjM3ZGZjZWE3MzZjNmUyNmU5NjExMzAzZDUyYTkxMzI2ZjU2MWI3ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MN-MSTRCKDST-100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmhtTkM4eE1ESTRNVE0zTXpJd05EVXhNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNWZUVk5VVWtOTFJGTlVYekV3TUZORVgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGY5MzFjMzNmOTU3N2UwNDc5NzNiZGYwYjM3ZGZjZWE3MzZjNmUyNmU5NjExMzAzZDUyYTkxMzI2ZjU2MWI3ZA
GATES
GATES
2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD
GATES GATES
描述
GATES 2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X100 MINE MASTER ROCK DUST 100SD
BDI部件号
22285565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X100-MINE-MASTER-ROCK-DUST-100SD/p/22285565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075454700
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Rubber
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Underground Coal Mine
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
46910702
重量/磅
89
详细描述
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.41" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
外径
2.41 英寸 | 61.214 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米