https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMS-OLDR150SD-MTF-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyTVM4eE1ESTRNVE0yT0RnM09URXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUk5VMTlQVEVSU01UVXdVMFJmVFZSR1gxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTUyYWM0YTJlYjVjMGJmMmNiZTFlY2I1YmM2ZjIxNzQ4NmJlMTU4NDQyZGFjYjhmOTdmNDNhNTM4MTZhYzJiMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMS-OLDR150SD-MTF-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcyTVM4eE1ESTRNVE0yT0RnM09URXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUk5VMTlQVEVSU01UVXdVMFJmVFZSR1gxZElWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTUyYWM0YTJlYjVjMGJmMmNiZTFlY2I1YmM2ZjIxNzQ4NmJlMTU4NDQyZGFjYjhmOTdmNDNhNTM4MTZhYzJiMw
GATES
GATES
2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX
GATES GATES
描述
GATES 2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X100FT FOOD MASTER 150 SD MEGAFLEX
BDI部件号
22283998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X100FT-FOOD-MASTER-150-SD-MEGAFLEX/p/22283998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075621850
重量 / Kilogram
0.517
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
White
工作温度范围
-40 To 230 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 4 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31330102
重量/磅
114
详细描述
Food and Beverage Hose; 2" Inside Diameter; 2.49" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; White; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米