https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MNMST-AIR-DR-500-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczT0M4eE1ESTRNVE0zTkRjM056TTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNU5VMVJmUVVsU1gwUlNYelV3TUY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhZDFhOTIyZmQzMmYzZmRlNDQ3Mzc0YTliZjBjMzAwM2I0MjRkNjQzNjdhMDhmYTdkNGI1MTI4ZGVjNTZmNGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MNMST-AIR-DR-500-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmczT0M4eE1ESTRNVE0zTkRjM056TTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRVNU5VMVJmUVVsU1gwUlNYelV3TUY5SFVrRlpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZhZDFhOTIyZmQzMmYzZmRlNDQ3Mzc0YTliZjBjMzAwM2I0MjRkNjQzNjdhMDhmYTdkNGI1MTI4ZGVjNTZmNGQ
GATES
GATES
2X100FT MINE MASTER AIRDRILL 500
GATES GATES
描述
GATES 2X100FT MINE MASTER AIRDRILL 500
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X100FT MINE MASTER AIRDRILL 500
BDI部件号
22285535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X100FT-MINE-MASTER-AIRDRILL-500/p/22285535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075348344
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mining
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-30 To 212 Deg F
工作压力
500 PSI | 34 Bar
典型用途
Industrial | Construction | Pneumatic Mining
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 14 Inch | Braided High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Mining
制造商货号
36181000
详细描述
Mining Hose; 2" Inside Diameter; 2.77" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 500 PSI | 34 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.77 英寸 | 70.358 毫米