GATES
GATES
2X10FT AIR DUCT 5SD
GATES GATES
描述
GATES 2X10FT AIR DUCT 5SD
Air Hose; 2" Inside Diameter; 2.19" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5 PSI | 0 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X10FT AIR DUCT 5SD
BDI部件号
20903362
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X10FT-AIR-DUCT-5SD/p/20903362
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075543886
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 260 Deg F
工作压力
5 PSI | 0 Bar
典型用途
Heating and Ventilating
价格单位
COIL
包装数量
10FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 2 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
46634118
重量/磅
3.3
详细描述
Air Hose; 2" Inside Diameter; 2.19" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5 PSI | 0 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.19 英寸 | 55.626 毫米