GATES
GATES
2X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
GATES GATES
描述
GATES 2X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.62" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X120 BLACK GOLD POWER BRAID 2-WIRE
BDI部件号
22284537
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X120-BLACK-GOLD-POWER-BRAID-2-WIRE/p/22284537
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075517801
重量 / Kilogram
1.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
40 DEG F To 212 DEG F
工作压力
1175 PSI | 81 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Industrial
价格单位
REEL
包装数量
120FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 120 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Wire Braid | Burst Pressure 4700 PSI | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.62" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 1175 PSI - 81 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.62 英寸 | 66.548 毫米