2X200 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-MUDOIL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmcwTlM4eE1ESTRNVE00TkRJME56TXlOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDAxVlJFOUpURjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiMWFlNzEwY2Y4Yjc5YmZlZTMwNjUyOTEzMGE3YzI5ZDk3OWMwYzJjNDI2ZDc0MDI0NjQ0YjBjOGRiNjM5Njg3
22284715 软管 

GATES GATES

2X200 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD

描述

GATES 2X200 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD

Oilfield Hose; Mud and Oil; 2" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X200 BLACK GOLD MUD AND OIL 300SD

BDI部件号
22284715

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075616313
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Mud and Oil
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer To Abrasive | Water and Petroleum Based Drilling Fluids
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 24 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46890001
重量/磅
376
详细描述
Oilfield Hose; Mud and Oil; 2" Inside Diameter; 2.87" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
2.87 英寸 | 72.898 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新