2X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D ORG https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-PORWTR-ORG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmc0WlM4eE1ESTRNVE00TWpJME9EUTNPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDFCUFVsZFVVbDlQVWtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmODMyODhiMmNkOGMwYzhiMzI0MzUxZjY4NDE3OTc2NDYyZTdiOGQwZjBjMmExNjgyMmU1MTdlMWNmMjQzNDg1
22291753 软管 

GATES GATES

2X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D ORG

描述

GATES 2X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D ORG

Oilfield Hose; Oilfield | Water; 2" Inside Diameter; 2.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X200 BLACK GOLD POTABLE WATER 300D ORG

BDI部件号
22291753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075619369
重量 / Kilogram
0.576
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Water
内层材料
Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
Orange
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer Of Potable Water | Water-Based Transfer | Offshore and Onshore Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
31325010
重量/磅
254
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield | Water; 2" Inside Diameter; 2.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; Orange; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
2.69 英寸 | 68.326 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新