2X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD GREEN https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHPLXLPE150-200SD-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmhqWlM4eE1ESTNPVE0yTlRReE1EZzBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaFFURmhNVUVVeE5UQmZNakF3VTBSZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDI5Nzg3YzQzMTBjMmZhNWNiY2U4YTJhYTc2YjA4OGU0YzczNjAwNDM3MjY4MmNiZTM1YmEzMWVkZTYxY2VmMjk
22285094 软管 

GATES GATES

2X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD GREEN

描述

GATES 2X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD GREEN

Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X200 CHEM MASTER PLUS XLPE 200SD GREEN

BDI部件号
22285094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053655438
重量 / Kilogram
0.49
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 9 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46950700
重量/磅
216
详细描述
Chemical Hose; 2" Inside Diameter; 2.54" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Green; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.54 英寸 | 64.516 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新