https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPS-5000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE55OHhNRE0xTWpJek16QTROekF3Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJUWHpVd01EQmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGFjZDkzMWEyODg5YjM5ODlmZWM3NjU0MzdhYjNiZTc3NDIxMGUxMDMzNzcxNjhlZWQ5ZGI5NWYyODMzYjIy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-GPS-5000-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE55OHhNRE0xTWpJek16QTROekF3Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZSMUJUWHpVd01EQmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1NGFjZDkzMWEyODg5YjM5ODlmZWM3NjU0MzdhYjNiZTc3NDIxMGUxMDMzNzcxNjhlZWQ5ZGI5NWYyODMzYjIy
GATES
GATES
2X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000
GATES GATES
描述
GATES 2X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X200 RL BLACK GOLD POWERSPIRAL 5000
BDI部件号
22284603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X200-RL-BLACK-GOLD-POWERSPIRAL-5000/p/22284603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075517900
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg C To 100 Deg C
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Hydraulic Power Unit | Drilling Equipment
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 25 Inch | Burst Pressure 20000 PSI | High Tensile Steel Wire Reinforcement | With Gold Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
988
详细描述
Hose, Hydraulic; 2" ID; 2.8" OD; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Gold Stripe; 5000 PSI - 345 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米