2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4688-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhpWmk4eE1UQXdNell3TnpJeU1ESTFOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5EWTRPRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWRiMGEzYzJhNThmY2U0N2NjZWM2NzFhOGJkNmQ2ZTI2ZmViOGViZDRjZjhkZjRhOWMyMjU0ZGRmYWEwZjhl
22285397 软管 

GATES GATES

2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR

描述

GATES 2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR

Fuel Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X200FT FUEL MASTER 150SD SMOOTH CVR

BDI部件号
22285397

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075339083
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Fuel
内层材料
Nitrile
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric Reinforcement Plies With Embedded Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Fuel
重量/磅
220
详细描述
Fuel Hose; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Nitrile Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
2.52 英寸 | 64.008 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新