https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WTPL-PVCFL100-150D-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmczTXk4eE1ESTRNVE01TlRZMU1EVTVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlYxUlFURjlRVmtOR1RERXdNRjh4TlRCRVgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTgwNjE1N2Q5MDRiNWI5NjhiNmUzMGNhNjZmZWEwOTM1OTg0NGU0NzFhMTQwYmE2NTY3NzdlM2M4OTRhOGM2ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-WTPL-PVCFL100-150D-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjEwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFETTVMMmczTXk4eE1ESTRNVE01TlRZMU1EVTVNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlYxUlFURjlRVmtOR1RERXdNRjh4TlRCRVgxSkZSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTgwNjE1N2Q5MDRiNWI5NjhiNmUzMGNhNjZmZWEwOTM1OTg0NGU0NzFhMTQwYmE2NTY3NzdlM2M4OTRhOGM2ZQ
GATES
GATES
2X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 150D RED
GATES GATES
描述
GATES 2X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 150D RED
Water Hose; 2" Inside Diameter; 2.24" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X300FT WATER MSTR PLUS PVC LF 150D RED
BDI部件号
22285785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X300FT-WATER-MSTR-PLUS-PVC-LF-150D-RED/p/22285785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075697008
重量 / Kilogram
0.163
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Mining | Construction | Industrial | Agriculture | Marine Service
价格单位
PALLET
包装数量
300FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Synthetic Yarn | One Layer Longitudinal Synthetic Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
制造商货号
77441539
详细描述
Water Hose; 2" Inside Diameter; 2.24" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
2.24 英寸 | 56.896 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米