2X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 5000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-SLM-HOLE-ROT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmxMMmhsTWk4eE1ESTRNVE00TVRnNE9EQXpNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZVMHhOWDBoUFRFVmZVazlVWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZjU1NDJlY2RjZmJjMWQ0NTY1YjVlMDgzZjM3ZjEyOWZhNmVjY2ZjNDRkZDEwMDVlYWU4NWMyZTQ4ZGY1ZWRh
22284843 软管 

GATES GATES

2X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 5000

描述

GATES 2X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 5000

Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure

制造商部件号

2X50 BLACK GOLD SLIM HOLE ROTARY 5000

BDI部件号
22284843

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075341161
重量 / Kilogram
2.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
典型用途
Drilling Rig | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 25 Inch | 6 Spiral of High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
36700679
重量/磅
247
详细描述
Oilfield Hose; 2" Inside Diameter; 2.8" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新