GATES
GATES
2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE 150
GATES GATES
描述
GATES 2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE 150
Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
2X50FT LOW PRES FUEL AND OIL HOSE 150
BDI部件号
22285519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/2X50FT-LOW-PRES-FUEL-AND-OIL-HOSE-150/p/22285519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075503286
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Rotor or Fixed Wing Aircraft
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 20 Inch | Braided High Tensile Synthetic Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
33361891
重量/磅
39
详细描述
Marine Hose; 2" Inside Diameter; 2.27" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
2.27 英寸 | 57.658 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米