GATES
GATES
3-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 50PSI
GATES GATES
描述
GATES 3-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 50PSI
Marine; 3-1/2" Inside Diameter; 4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/2IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 50PSI
BDI部件号
18202120
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2IN-76W-ENGINE-COOLANT-MARINE-50PSI/p/18202120
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053214574
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
50 PSI | 3 Bar
典型用途
Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41760883
重量/磅
75
详细描述
Marine; 3-1/2" Inside Diameter; 4" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI - 3 Bar Operating Pressure
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米