https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhsTmk4eE1UQXdNelkwTURJeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2I4YzViNjFiMWNiMDAyYjg1MjEyOTgwZWU4YTQ4NzdiNjg5ODEyZjA0OGIxMzZiMzUyMDM1MTU5NTFkNWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmhsTmk4eE1UQXdNelkwTURJeE56WXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUxZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRlM2I4YzViNjFiMWNiMDAyYjg1MjEyOTgwZWU4YTQ4NzdiNjg5ODEyZjA0OGIxMzZiMzUyMDM1MTU5NTFkNWM
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3-1/2IN WET EXHAUST SW ORS
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3-1/2IN WET EXHAUST SW ORS
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/2IN WET EXHAUST SW ORS
BDI部件号
27602637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2IN-WET-EXHAUST-SW-ORS/p/27602637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256268717
重量 / Kilogram
0.876
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Engine | Toilet | Scupper | Bilge Pump
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
48.5
详细描述
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米