3-1/2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXTREMEFLEX-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcwWkM4eE1UQXdNemN4TmpJd05qWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFVVa1ZOUlVaTVJWaGZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5OWUzYjUzZTQxOWJjNGExYjVlZDUwNmQ5NzUyMmIxYjljNmMxMWVhMjk3YmM3MzBmMTk4ODBiYzNlODEzMjE1
24577445 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3-1/2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

描述

CONTINENTAL 3-1/2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

Petroleum Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3-1/2INX100FT EXTREMEFLEX PET BLACK 150

BDI部件号
24577445

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256516924
重量 / Kilogram
1.004
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 200 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
In-Plant Operation | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | High Oil Resistance | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 3.5 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
223
详细描述
Petroleum Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新