CONTINENTAL
CONTINENTAL
3-1/2INX25FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3-1/2INX25FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG
Vacuum Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/2INX25FT HD IND VAC BLACK 3/16IN TPG
BDI部件号
24571766
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2INX25FT-HD-IND-VAC-BLACK-3-16IN-TPG/p/24571766
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493317
重量 / Kilogram
1.273
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Wood Grinding Machine
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/16" Gauge Cover | 11" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
65.75
详细描述
Vacuum Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.28" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.28 英寸 | 108.712 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米