3-1/2INX50FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhqWXk4eE1UQXdNemN4TnpnME5UQXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ3ZGU3MWM1YWVjOWQ3MmYyZjYyOTQzYzkwOWU0OTdhNjg5ZTM3ZDM3NTZkZWIyODdiYjM4ZWU2Mjg4ZmU0M2Q
24575222 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3-1/2INX50FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

描述

CONTINENTAL 3-1/2INX50FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3-1/2INX50FT SOFTWALL WET EXHAUST ORS

BDI部件号
24575222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256507878
重量 / Kilogram
0.869
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Water Discharge | Scuppers and Bilge Pump
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral-Plied Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
97
详细描述
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新