https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HW-WET-EXHST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmhqTlM4eE1UQXdNell6TmpJMU1qY3dNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNGZGZWMFZVWDBWWVNGTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGU0OGY2NGNmZWE5OThlNzMyN2Y4NTk4OTBjZWVhOTY1MzA5YzFhY2ViOTRmZjg3Yjc4ZDEzMGFkNjkzMzM2ZDA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
3-1/2X100FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 50
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3-1/2X100FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 50
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.05" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/2X100FT HARDWALL WET EXHAUST ORS 50
BDI部件号
24576181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2X100FT-HARDWALL-WET-EXHAUST-ORS-50/p/24576181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256563393
重量 / Kilogram
0.925
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
Engine Tank | Bilge Exhaust | Toilet | Holding Tank | Scupper Line
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
207
详细描述
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 4.05" Outside Diameter; Rubber Inner Material; PVC Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.05 英寸 | 102.87 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米