https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MRMSTPL-WTEX100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhrTWk4eE1ESTRNVE0zT0RjME1qTXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWSk5VMVJRVEY5WFZFVllNVEF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiY2JmMmRkZjFhMmZjMTlkN2RkZThiZWNkNDIyOTM1NWUwMjM3MmI1NTc1YjhlNDQ3MzAyMGUwNGE2MTcwNTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MRMSTPL-WTEX100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhrTWk4eE1ESTRNVE0zT0RjME1qTXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWSk5VMVJRVEY5WFZFVllNVEF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiY2JmMmRkZjFhMmZjMTlkN2RkZThiZWNkNDIyOTM1NWUwMjM3MmI1NTc1YjhlNDQ3MzAyMGUwNGE2MTcwNTc
GATES
GATES
3 1/2X200FT MARINE MASTER PLUS 35SD
GATES GATES
描述
GATES 3 1/2X200FT MARINE MASTER PLUS 35SD
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 3.95" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3 1/2X200FT MARINE MASTER PLUS 35SD
BDI部件号
22285487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-2X200FT-MARINE-MASTER-PLUS-35SD/p/22285487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075304609
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Maring Wet Exhaust Equipment | General Purpose
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 17 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841707
重量/磅
273
详细描述
Marine Hose; 3-1/2" Inside Diameter; 3.95" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 35 PSI | 2 Bar Operating Pressure
外径
3.95 英寸 | 100.33 毫米
内径
3.5 英寸 | 88.9 毫米