https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4169A-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWlM4eE1UQXdNell3TmpBd056Z3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTJPVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNhMGJkNTNkNTQ5MTU5NGYzNDI5N2VhZTYwMDk0NjIzMDExNWUyZjkyN2VjZDhhZTUyMTJmMzliOTgyZDQwOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4169A-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmcwWlM4eE1UQXdNell3TmpBd056Z3pPQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZk5ERTJPVUZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODNhMGJkNTNkNTQ5MTU5NGYzNDI5N2VhZTYwMDk0NjIzMDExNWUyZjkyN2VjZDhhZTUyMTJmMzliOTgyZDQwOA
GATES
GATES
3-1/4INX3FT MARINE MASTER PLUS
GATES GATES
描述
GATES 3-1/4INX3FT MARINE MASTER PLUS
Marine; 3-1/4" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3-1/4INX3FT MARINE MASTER PLUS
BDI部件号
1103779
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-4INX3FT-MARINE-MASTER-PLUS/p/1103779
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647334
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
3FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41690402
重量/磅
3.9
详细描述
Marine; 3-1/4" Inside Diameter; 3.67" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
外径
3.67 英寸 | 93.218 毫米