GATES
GATES
3 1/8X10FT AIR DUCT 10SD
GATES GATES
描述
GATES 3 1/8X10FT AIR DUCT 10SD
Air Hose; 3-1/8" Inside Diameter; 3.38" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 10 PSI | 1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3 1/8X10FT AIR DUCT 10SD
BDI部件号
22284333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3-1-8X10FT-AIR-DUCT-10SD/p/22284333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075234654
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-30 To 250 Deg F
工作压力
10 PSI | 1 Bar
典型用途
Heating and Ventilating
价格单位
COIL
包装数量
10FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 10 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
制造商货号
46631569
重量/磅
9.2
详细描述
Air Hose; 3-1/8" Inside Diameter; 3.38" Outside Diameter; Chloroprene Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 10 PSI | 1 Bar Operating Pressure
内径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
3.38 英寸 | 85.852 毫米